出力信号
DC0〜20mA、DC4〜20mA、DC20〜0mA、DC20〜4mA、DC0〜5V、DC1〜5V、DC0〜10V、DC10〜0V
(ディップスイッチによる選択)
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-電源間10以上
(DC500Vメガにて)
接続ケーブル
単線:0.14〜2.5mm2
撚線:0.2〜2.5mm2
AWG:24-12
電線剥離長さ:12mm
EMC規格
(EMI)放射妨害電界強度:EN55011
(EMS)静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性イミュニティ:EN61000-4-6
種別測温抵抗体変換器
電源電圧(V)DC24
接続方法ねじ接続(M3)
質量(g)54
周波数(Hz)(カットオフ)100
保護構造IP20
耐電圧AC1500V 50Hz、1min(入力-出力-電源間)
精度設定された測定範囲:((100K/設定された測定範囲[K])+0.1)%(基準精度測定範囲全体:±0.2%FS以下)
応答時間(0→99%)160ms以下
消費電流(mA)DC25以下(DV24V時)
入力信号Pt100測温抵抗体(IEC60751準拠)(入力温度範囲はディップスイッチによる選択)
材質(ハウジング)PBT
使用周囲温度(℃)-20〜65
締付トルク(N・m)0.5
温度係数最大0.02%/℃以下(23℃基準)
熱電対-
使用周囲湿度95%以下(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-40〜85
消費電力(mW)500以下
耐ノイズIEC61000準拠
適合安全規格UL508
許容電圧範囲定格電源電圧の80〜125%
誤差(冷接点補償)3K