超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 種別直流入力変換器(2出力形) 注文コード46566904 品番K3FP-VS-UI-2I
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は電源電圧・種別など7種類から選べます 他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-電源間10以上
(DC500Vメガにて)
接続ケーブル
単線:0.14〜2.5mm2
撚線:0.2〜2.5mm2
AWG:24-12
電線剥離長さ:12mm
EMC規格
(EMI)放射妨害電界強度:EN55011
(EMS)静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性イミュニティ:EN61000-4-6
種別直流入力変換器(2出力形) 電源電圧(V)DC24 接続方法ねじ接続(M3) 出力信号DC0〜20mA、DC4〜20mA(ディップスイッチによる選択) 質量(g)54 周波数(Hz)(カットオフ)35 保護構造IP20 耐電圧AC1500V 50Hz、1min(入力-出力-電源間) 精度±0.2%FS以下、Typ.±0.1%FS以下 応答時間(10→90%)10ms以下 消費電流(mA)DC30以下 入力信号DC0〜20mA、DC4〜20mA、DC0〜10V、DC1〜5V(ディップスイッチによる選択) 材質(ハウジング)PBT 使用周囲温度(℃)-20〜65 締付トルク(N・m)0.5 温度係数最大0.01%/℃以下、平均0.004%/℃以下(23℃基準) 熱電対- 使用周囲湿度95%以下(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-40〜85 消費電力(mW)600以下 耐ノイズIEC61000準拠 適合安全規格UL508 許容電圧範囲定格電源電圧の80〜125% 誤差(冷接点補償)3K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39076256
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする