軽商用車用車載ラック ワーカーゴー本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ダイハツ(ハイゼットカーゴ:2007年12月〜2021年11月)、トヨタ(ピクシスバン:2011年12月〜2021年11月)、スバル(サンバーバン:2012年4月〜2021年12月)※ハイルーフ、ユースフルナット搭載車両に適合(標準ルーフ車には取付不可) 注文コード46567755 品番WCG-H D2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。

ブラック 質量(kg)14.5 アズワン品番64-8771-69 外寸法・間口(mm)1046 用途軽商用車専用車載ラック 仕様ハイゼット用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄 適合車種ダイハツ(ハイゼットカーゴ:2007年12月〜2021年11月)、トヨタ(ピクシスバン:2011年12月〜2021年11月)、スバル(サンバーバン:2012年4月〜2021年12月)※ハイルーフ、ユースフルナット搭載車両に適合(標準ルーフ車には取付不可) 外寸法・高さ(mm)939 外寸法・奥行(mm)557
注意
※専用棚板はオプション品です

商品説明動画

ワーカーゴー組立手順
この動画は、2人が参考にしています。
ワーカーゴー取付手順
この動画は、3人が参考にしています。
ワーカーゴーCM(60秒)
この動画は、2人が参考にしています。
ワーカーゴーCM(30秒)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする