UTLMM-100-3 Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46567832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 配列赤/黄/緑 定格電圧(V)AC110 注文コード46567832 品番UTLMM-100-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,710
この商品は配列・定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)130 光源LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46567832 UTLMM-100-3 39586716 UTLMM-100-3RYG Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする