※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
赤/黄
定格電圧(V)
AC220
注文コード
46567866
品番
UTLMM-200-2
参考基準価格(税別)
¥60,260
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
配列・定格電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
配列
赤/黄
段数
2
外径(Φmm)
130
光源
LED