※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
赤/黄/緑/青
定格電圧(V)
AC220
注文コード
46567884
品番
UTLMM-200-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,960
この商品は
配列・定格電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
130
光源
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46567884
UTLMM-200-4
39586813
UTLMM-200-4RYGB
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)