白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿球
TM カップ入綿球SP Lカップ 滅菌済
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×20球)
注文コード
46567999
品番
17542
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カップに薬液を直接注いで使える滅菌済綿球です。
万能ツボが不要なので、いつでも清潔に使用でき、感染防止に役立ちます。
毛羽立ちを抑えたシルキー綿球を使用しています。
サイズ
L
寸法(Φmm)
約14
アズワン品番
63-1454-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器