UTLMM2-200-2 Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46568024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46568024 品番 UTLMM2-200-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,260 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
定格電圧(V)AC220 配列赤/黄 段数2 外径(Φmm)130 光源LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする