白十字
白十字の ガーゼ
挿入ケアガーゼ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
46568263
品番
14806
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
両耳を絡み織りにする事で乱糸が抜けにくくなったタンポンガーゼ。
寸法(cm)
5
長さ(m)
10
規格
5号
糸本数(本)
(1cm間)縦糸70×横糸12
アズワン品番
63-1453-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器