白十字
白十字の ガーゼ
ケアガーゼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(300枚)
注文コード
46568473
品番
10155
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一般処置用にお使いいただけるガーゼです。品質向上を目的に織布工程からメーカー独自の工夫を加えたガーゼです(ガーゼサイズ、重量、吸収量等はテトラーゼと同じです)。
寸法(cm)
30×30
仕様
平
アズワン品番
63-1451-29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器