白十字
白十字の ガーゼ
ソフトガーゼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
46568823
品番
17223
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強度・吸収性に優れたガーゼです。体液・滲出液の吸収やワイピングクロスに適しています。綿ガーゼの代わりに当てガーゼとしてもご使用できます。
寸法(cm)
15×30
仕様
8折
サイズ
3号
アズワン品番
63-1453-82
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器