白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿球
綿球
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50g×10袋)
注文コード
46568936
品番
16065
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
使用用途に合わせてサイズを選べます。
サイズ
No.40
寸法(Φmm)
約40
球数
19〜22球
アズワン品番
63-1453-43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器