シルキー綿球

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50g×10袋) 注文コード 46568945 品番 16071
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バインダー(合成接着剤)を使わずに、表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球どうしが絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレーブ後でも形くずれしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。

アズワン品番63-1453-44 サイズNo.10 寸法(Φmm)約10 球数560〜570球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000090 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする