ナイロンカッタ T25B

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46570528 品番H579294003
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。
先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。
静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。

長さ(m)5 寸法(Φmm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46570528
2023-03-14
用途:
ゼノアの仮払い機用

純正製品として使用しているが、地面に接触して使用しているため耐久性がもっと欲しいか、価格がもう少し安いと良いと思う。

対象商品:
46570528
2021-09-04
用途:
造園作業時、草刈時
グリーンサービス希 様 (農・林・水産業)

ナイロンコードもたくさんまけて使いやすく大変よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする