シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
6年ぐらい前に使用して片側のボールベアリングが摩耗してか、片方のタイヤが空回りして使っていないのですが、タイヤごと部品の注文は出来ないですか返事いただきたくお願いします。