プロテクティブズボンT-ExU サスペンダー付き(ボタン穴式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46570756 品番529515842
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、
膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、
また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。
前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。
付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。
さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。

サイズXS42/44 仕様プロテクション(M/S)20 身長(cm)170-176 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする