アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
スーパーLEDサインタワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
配列
赤/黄
注文コード
46570912
品番
AUSG-24-2
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄
段数
2
外径(Φmm)
30
光源
LED
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4
消費電力(W)
1
信号線接点容量
電源電圧以上 20mA以上
動作
点灯
保護構造
IP54 防塵防まつ構造
もっと見る