アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
スーパーLEDサインタワー
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
配列
赤/黄/緑/青/白
注文コード
46570946
品番
AUSG-24-5
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑/青/白
段数
5
外径(Φmm)
30
光源
LED
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4
消費電力(W)
2.5
信号線接点容量
電源電圧以上 20mA以上
動作
点灯
保護構造
IP54 防塵防まつ構造
もっと見る