アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
スーパーLEDサインタワー
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
内容量
1個
配列
赤
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46571104
品番
LEMLWB-24-1
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
配列・定格電圧
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る