フォレストジャケット F-U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46571115 品番 H582331454
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。

サイズL54/56 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)108-116 身長(cm)176-182 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする