プロテクティブズボン C-Uエントリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46571569 品番H596316346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。
ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。
高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。

サイズS46 仕様プロテクション(M/S)20 身長(cm)170-176 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46571578
2020-11-02
用途:
チェーンソー使用時

重いので、下がる
サスペンダーを買うかな
選択すると、毛玉が出る

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする