フォレストジャケット T-Uベント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL54 注文コード46571657 品番H582334354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽量。夏用のフォレストジャケットです。胸部、肩および袖は100%マイクロポリエステルを使用。
袖下と背中部は100%ポリエステルで、他のフォレストジャケットに比べて通気性・速乾性に優れています。

サイズL54 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)108-116 身長(cm)176-182 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:◎、撥水加工:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする