アンダーウェア シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46572007 品番 H544964150
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。
140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。

サイズM 50/52 胸囲(cm)100-108 身長(cm)176-182
注意
表示サイズはヨーロッパ規格のサイズです。参考日本サイズを目安にお選びください。<参考日本サイズ>M=46,L=50,XL=54,XXL=58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-27
用途:
機械メンテナンス
その他業種

会社支給のユニフォームが半袖なのでそのアンダーとして使用。ですから袖部分はアウターとしての使用になります。
○着心地、肌触り良好
立体感のある生地です。冬に着ても冷たさを感じる事なく、汗かく状況でも暑苦しさを感じず快適です。
まだ冬なので、夏季の着心地が楽しみです。
○着丈が長い
全体的に長め、後ろは更に長くなっています。
立ったりしゃがんだりが多いのですか裾が出難いので良いと思います。
△ Husqvarnaのロゴが小さい
もう少し大きいロゴが良かった。
△袖が露出状態で作業するので汚れの付着具合、洗濯での落ち具合、耐摩耗、引っ掻きによる破れにくさなどこれから観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする