曜日別特売

コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(グローブ)
定格電源電圧AC100V
内容量1個注文コード46572565品番ACA-100SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

使用電圧範囲(V)90~120色(グローブ)消費電力(W)15信号線接点容量DC24V以上50mA以上突入電流(A)(回転灯線)1、(アラーム線)1質量(kg)1.1定格電源電圧AC100Vタイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする