木製額縁 NEWガーデン ナチュラル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46573136 品番 MNGA-6-NA
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。
木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。

サイズ六切 ナチュラル 質量(g)595 寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:181×231 外形寸法(縦×横)(mm)額縁:259×309、台紙:239×289 アズワン品番64-6435-98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46573188
2022-09-11
用途:
商品の装飾
田中酒造株式会社 様 (製造業)

手頃な価格の額を探していました。
いろいろ探しましたがダメもとでモノタロウさんに
助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする