Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 NEWガーデン ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573197
品番
MNGA-2L-BR
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。
木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。
サイズ
2L
色
ブラウン
質量(g)
375
寸法(縦×横)(mm)
台紙窓抜き:115×166
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:186×237、台紙:166×217
アズワン品番
64-6435-97