Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 NEWガーデン ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573206
品番
MNGA-6-BR
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。
木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。
サイズ
六切
色
ブラウン
質量(g)
595
寸法(縦×横)(mm)
台紙窓抜き:181×231
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:259×309、台紙:239×289
アズワン品番
64-6435-99