写真立て ましかく窓フレーム 3窓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46573319 品番 PS-MS-3-NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,221 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。

サイズ3窓 ナチュラル 質量(g)410 寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:80×80×3窓 外形寸法(縦×横)(mm)額縁:165×365、台紙:134×334 アズワン品番64-6437-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする