Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
写真立て ましかく窓フレーム 5窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573337
品番
PS-MS-5-NA
参考基準価格(税別)
¥4,456
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
サイズ
5窓
色
ナチュラル
質量(g)
610
寸法(縦×横)(mm)
台紙窓抜き:80×80×5窓
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:165×565、台紙:134×539
アズワン品番
64-6437-50