曜日別特売
AAT-2L-SG アルミフォトフレーム アタンド シルバー/グレー Kenko(ケンコートキナー) 46573574

アルミフォトフレーム アタンド シルバー/グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1個注文コード46573574品番AAT-2L-SG
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。
高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。
全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。

サイズ2Lシルバー/グレー質量(g)280寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:115×166外形寸法(縦×横)(mm)額縁:187×238、台紙:166×217アズワン品番64-6436-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする