Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 レクエル 2L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573784
品番
MRE-2L-SW
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多様な壁面に相性がよく、インテリアとしてお薦めできる額縁です。
大きな写真はもちろん、小さな写真や旅の思い出をスクラップしたり、証書や賞状などの印刷物を飾るのにも最適です。
サイズ
2L
色
スラブウッド
質量(g)
270
寸法(縦×横)(mm)
額縁画面:172×223
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:214×265