Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 レクエル A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46573818
品番
MRE-A4-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,897
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多様な壁面に相性がよく、インテリアとしてお薦めできる額縁です。
大きな写真はもちろん、小さな写真や旅の思い出をスクラップしたり、証書や賞状などの印刷物を飾るのにも最適です。
サイズ
A4
色
スラブウッド
質量(g)
550
寸法(縦×横)(mm)
額縁画面:255×342
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:297×384