K-DM2P アドバンスト ドローンフィルターIRNDキット DJI  MAVIC 2 PRO用 Kenko(ケンコートキナー) 46573888 K-DM2P アドバンスト ドローンフィルターIRNDキット DJI  MAVIC 2 PRO用 Kenko(ケンコートキナー) 46573888

アドバンスト ドローンフィルターIRNDキット DJI MAVIC 2 PRO用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46573888 品番K-DM2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

KenkoのIRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm〜1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。
赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。
デジタル一眼レフ用レンズフィルターの品質基準に従って高精度研磨されたトップレベルの光学ガラスを使用。これにより高い平面性を実現し、解像度の低下なしに高品質の映像を撮ることができます。
専用設計のデザインで極限まで軽さを追及。ドローンの飛行やジンバルに影響を与えません。しっかり装着できて安心してお使いいただけます。
4種類のIRNDフィルターをまとめて持ち運べる全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。
撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。

アズワン品番64-6435-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする