AOC-AS1BB M-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574089 AOC-AS1BB M-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574089 AOC-AS1BB M-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574089 AOC-AS1BB M-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574089 AOC-AS1BB M-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574089

アオスタ ATESSA ボディーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574089 品番AOC-AS1BB M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく開けられるWファスナー式。誤って開かないようにロックできるスナップボタンが付いています。
また、開けた天面が邪魔にならないよう、折り返して固定できる面ファスナーとなっています。
側面にペットボトルホルダーが付いており、飲み物が機材を圧迫する心配がありません。
ショルダーベルトのパット部分には滑り止め付き。レインカバー付属。
縦位置グリップを付けたフルサイズミラーレス一眼カメラ+大三元レンズ※1が入る充実の収納力。前ポケットには13インチのノートブックも入ります。
ちょっとの移動に便利なハンドベルトが付属しています。

材質TPU、ポリエステルナイロン サイズM 質量(g)1100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×260×150 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×240×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする