AOC-AS1BB S-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574098 AOC-AS1BB S-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574098 AOC-AS1BB S-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574098 AOC-AS1BB S-BK アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー) 46574098

アオスタ ATESSA ボディーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574098 品番AOC-AS1BB S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく開けられるWファスナー式。誤って開かないようにロックできるスナップボタンが付いています。
また、開けた天面が邪魔にならないよう、折り返して固定できる面ファスナーとなっています。
側面にペットボトルホルダーが付いており、飲み物が機材を圧迫する心配がありません。
ショルダーベルトのパット部分には滑り止め付き。レインカバー付属。
縦位置グリップを付けたフルサイズミラーレス一眼カメラ+大三元レンズ※1が入る充実の収納力。前ポケットには13インチのノートブックも入ります。
ちょっとの移動に便利なハンドベルトが付属しています。

材質TPU、ポリエステルナイロン サイズS 質量(g)740 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×140 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×150×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする