キャタツソックス(巾着タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 46574518 品番 KS-7-BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。

タイプ巾着 材質ポリエステルキャンバス 使用範囲(mm)最大60×80〜最小25×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140 質量(g)31(1個) ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46574518
2023-06-13
用途:
脚立養生
建設業・工事業

以前も同じ物を購入しました。
マジックタイプと違って紐タイプなので
緩んで脱げたりしないので便利です。

対象商品:
10748062
2022-03-19
用途:
竣工検査時
電気・ガス・熱供給・水道業

脱げにくいものを探していましたが、やっぱり脱げる。ストッパー部分の強度を上げるかひもで縛るタイプに改良を希望します。

対象商品:
10748062
2020-01-09
用途:
電気工事の屋内作業時

脚立に取付・取外しがしやすく
とても良い商品だと思います。

対象商品:
10748062
2017-06-18
用途:
エアコンや照明器具取付
建設業・工事業

簡単に装着でき、床材保護には欠かせないアイテムです。

対象商品:
10748062
2014-09-26
用途:
片づけ

家庭用の3段の脚立です、足のサイズが25×30と使用範囲最少です
はかせた感じは当然ゆるゆるですが締め紐がついているので
きつく締めて使えてる感じです、見た目のバランスは悪いですが
床を気にせず脚立が使えるので満足です。

対象商品:
10748062
2019-07-25
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お客様の家の床を汚さないために着用するため購入しましたが、床との接地面がフェルトの様な素材で脚立が滑る感じで怖いです。

対象商品:
10748062
2014-12-16
用途:
仕上がり後すぐの床での脚立使用時

脚立の跡が付かない様に、あえて滑り止めの無い物を選んでみた。今後の様子次第ではまた購入するかも。

1人が参考にしています
対象商品:
10748062
2012-09-10
用途:
室内脚立作業

汚れないで済む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする