曜日別特売
KTC-2-BK ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574536

KTC-2-BK ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574536
KTC-2-BK ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574536

ハシゴトップカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)ブラック注文コード46574536品番KTC-2-BK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー
モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め
壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付
カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付
汚れても洗濯すれば何度でも使える

適合ハシゴトップ/28×77mmブラック質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75217502
2019-05-17
用途: スライダーに
建設業・工事業

穴が空いたので購入しました。
今年は新色の黒がでますが販売されたら買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする