曜日別特売
ND-933MF スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574633

ND-933MF スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574633
ND-933MF スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574633

スマートホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46574633品番ND-933MF
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(大)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
太サインペンや小型カッター等の収納に。

材質(本体)ポリエステル質量(g)80ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×210材質(クリップ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする