ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574649 品番DSCH-413
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。

全長(mm)(加工誤差±2.5)79 段数10 回転数(min-1[r.p.m])(おすすめ)軟鉄:2400-800、ステンレス:1200-400、銅合金:4800-1600、プラスチック:1200-400 有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6 寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
注意
※注意:濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする