ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574658 品番DSCH-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。

全長(mm)(加工誤差±2.5)79 段数15 回転数(min-1[r.p.m])(おすすめ)軟鉄:2400-480、ステンレス:1200-240、銅合金:4800-960、プラスチック:1200-240 有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6 寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
注意
※注意:濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46574658 DSCH-418 10739145 DSB-422RH ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする