ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46574676 品番 ISW-0824
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。

セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24mm、エクステンションバー:75mm、ソケットアダプター:1/4・ 3/8、ラチェットレンチ 質量(kg)約1.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×55×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする