ダイクロハロゲン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574789 品番JDR110V57WLM/K7UV-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

110V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。

電球の種類ハロゲン 口金E11 定格電圧(V)110 定格消費電力(W)57 用途スポット照明、全体照明 全長(mm)78 質量(g)105 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 ミラー径(Φmm)70 色温度(K)3000 最大光度(cd)4000 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする