ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ダイクロハロゲン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46574816
品番
JDR110V75WLW/K7UV-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
110V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
電球の種類
ハロゲン
口金
E11
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
75
用途
スポット照明、全体照明
全長(mm)
78
質量(g)
105
全光束(Lm)
1200
定格寿命(時間)
3000
ミラー径(Φmm)
70
色温度(K)
3000
最大光度(cd)
2600
ビーム角度(°)
35
演色指数(Ra)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46574816
JDR110V75WLW/K7UV-H
24265797
JDR110V75WLW/K7UV-H
ダイクロハロゲン
ウシオライティング
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました