ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
120刈布 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46575753
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
名入れ可カット以外にも仕上げ用としても活躍する1枚です。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100/タフタ
長さL×幅W(cm)
137×116
身丈(cm)
前:92