※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
No.1119 フルカラージャンボ袖付クロス グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46576444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
名入れ可業界最大級のサイズのカットとパーマに使用できるジャンボサイズのクロス。ソファータイプのサロンチェアでも背中割れが起きません。
色
グレー
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
90
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
140