※色見本
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
No.3233 ニュークマさん子供刈布 イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46576977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らかい生地を使用して、子供さんに人気のクマの顔と風船がプリントされています。
色
イエロー
首廻り(cm)
40
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
150×145
身丈(cm)
前:98