※色見本

No.4024 ソブールしわロング刈布 サーモンピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577379 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

名入れ可しわ加工でソフトな肌触りの刈布。

サーモンピンク 首廻り(cm)56 材質ポリエステル 長さL×幅W(cm)180×136 身丈(cm)前:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする