画像準備中

No.4314 エレカットビッグ袖付刈布 グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577433 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

名入れ可ソファータイプの椅子に対応!強力持続静電気防止加工がしてある為、優れた毛落ちが長く続きます。

グレー 首廻り(cm)56 混率(%)ポリエステル100 袖丈(cm)85 後ろ丈(cm)100 前丈(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする