※色見本
エクセル
エクセルの 理美容小物
エクセルの クロス/刈布
エクセルの シャンプークロス
No.5012 バックシャンプークロス ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46577607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
95×90
後ろ丈(cm)
54