※着用例

No.5050 スーパーメタリック袖付クロス クロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577634 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

名入れ可強光度のポリウレタンコーティングの強力な防水クロスです。

クロ 首廻り(cm)52 材質ナイロン 袖丈(cm)80 後ろ丈(cm)80 前丈(cm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする